LED電球ボール型 広配光100W相当

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75877647 品番 LDG11D-G/100V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)

光源色昼光色 定格消費電力(W)11 口金E26 電球の種類LED 全光束(Lm)1340 定格入力電圧(V)100 全長(mm)127 質量(g)95 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 ランプ効率(Lm/W)121.8 電球形状ボール球 色温度(K)6500 入力電流(A)0.2 配光角度(°)200 明るさ(Lm)1340 入力電力(W)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする