LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75877665 品番 LDG4N-G/G70/40V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

外径70mmのボール型LEDランプ。
配光角約180度の広配光タイプ。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
密閉器具対応。

電球の種類LED 全光束(Lm)410 口金E26 明るさ(Lm)410 電球形状ボール球 光源色昼白色 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)3.7 外径(Φmm)70 全長(mm)100 質量(g)56 入力電力(W)3.7 入力電流(A)0.07 ランプ効率(Lm/W)110.8 色温度(K)5000 配光角度(°)180 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする