FG-25-1 フィラゲージ SK(新潟精機) 75877909 FG-25-1 フィラゲージ SK(新潟精機) 75877909

フィラゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●リーフ厚(mm):0.25●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):1●厚さの許容差(mm):±0.01●ケースサイズ(mm):77×77×22 注文コード75877909 品番FG-25-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はリーフ長さ・仕様など79種類から選べます 他の種類を見る

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。

用途隙間測定に 仕様●リーフ厚(mm):0.25●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):1●厚さの許容差(mm):±0.01●ケースサイズ(mm):77×77×22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする