ステンレスフィラゲージ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●リーフ厚(mm):0.04●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):3●厚さの許容差(mm):±0.005●ケースサイズ(mm):77×77×22 注文コード75878094 品番SFG-04-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・長さなど27種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレス製です。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。

用途隙間測定に 仕様●リーフ厚(mm):0.04●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):3●厚さの許容差(mm):±0.005●ケースサイズ(mm):77×77×22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする