FHT24EX-L・27 コンパクト形蛍光ランプ BB・3 DULUX T/E 三菱電機 75878144

FHT24EX-L・27 コンパクト形蛍光ランプ BB・3 DULUX T/E 三菱電機 75878144
FHT24EX-L・27 コンパクト形蛍光ランプ BB・3 DULUX T/E 三菱電機 75878144
FHT24EX-L・27 コンパクト形蛍光ランプ BB・3 DULUX T/E 三菱電機 75878144

コンパクト形蛍光ランプ BB・3 DULUX T/E

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75878144品番FHT24EX-L・27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,070

6本柱タイプで、コンパクトサイズです。
6本のガラス管を環状に配置しているため、4本柱に比べ、均一な配光を得ることができます。

用途
商業施設、ホテル等のダウンライト
街路灯
種別24WFHT形3波長電球色全光束(Lm)1800形状トリプル全長(mm)131質量(g)67種類6本柱コンパクト蛍光ランプ口金GX24q-3点灯形高周波点灯専用形定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.3定格ランプ電力(W)24平均演色評価数(Ra)85ランプ電圧(V)80外管径(Φmm)12.3色温度(K)2700光色3波長電球色電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35056515
2020-07-10
用途: 自宅照明交換
教育・研究機関

使われていたものが製造中止になっていたため、類似のものを注文したが、安くて明るさは変わらないので、満足しています。

対象商品 : 75878196
2019-08-19
用途: 蛍光ランプの交換
製造業

コンパクトで6本のガラス管構造なので、明るさも均一でいい。取り付けも取り外しも簡単だった。現在LEDが使えない回路なので今後も使うことになりそう。10%引きの時に購入するとお得なので、また購入したい。

対象商品 : 75878144
2018-10-03
用途: ダウンライトの蛍光ランプ
森田歯科医院医療・福祉・介護関連業

いつもこのタイプを使用注文しています。不満はないです。よくをだして同じタイプのLEDの蛍光管を購入したところ使えませんでした。
 今後ともこの蛍光ランプを使う予定です。

対象商品 : 75878047
2018-11-24
用途: 交換
有限会社 岡松バラ園農・林・水産業

パナソニックより低価格でよかったです。明るさも同じぐらいでした。

対象商品 : 75878117
2019-07-29
用途: 通路照明
飲食業

コスパが最高です。又はリピートします。ありがとうございました。

対象商品 : 75878144
2018-12-25
用途: 球切れの交換
ココネ上福岡管理組合

とても安かったので、満足しています。
これからも、代換品に活用します。

対象商品 : 75878056
2018-06-14
用途: 家の電球交換
その他業種

素早く対応していただいてよかったです。
色々探しましたが、欲しいものと同じで良かったです。

対象商品 : 75878101
2018-03-05
用途: 店舗営業時
サービス業

商品には全く問題ありません。
在庫が有ればすぐ送って下さるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする