SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の シクネスゲージ
ステンレスフィラゲージ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●リーフ厚(mm):0.3●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):1●厚さの許容差(mm):±0.015●ケースサイズ(mm):77×77×22
注文コード
75878189
品番
SFG-30-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様・長さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製です。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途
隙間測定に
仕様
●リーフ厚(mm):0.3●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):1●厚さの許容差(mm):±0.015●ケースサイズ(mm):77×77×22
RoHS指令(10物質対応)
対応