SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の シクネスゲージ
ステンレスフィラゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●リーフ厚(mm):0.15●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):1●厚さの許容差(mm):±0.012●ケースサイズ(mm):115×115×22
注文コード
75878198
品番
SFG-15-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・長さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製です。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途
隙間測定に
仕様
●リーフ厚(mm):0.15●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):1●厚さの許容差(mm):±0.012●ケースサイズ(mm):115×115×22
アズワン品番
65-2724-42
RoHS指令(10物質対応)
対応