BB-180W ベベルボックス SK(新潟精機) 75878286 BB-180W ベベルボックス SK(新潟精機) 75878286 BB-180W ベベルボックス SK(新潟精機) 75878286 BB-180W ベベルボックス SK(新潟精機) 75878286

ベベルボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75878286 品番 BB-180W
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。

無線通信方式Bluetooth4.1 用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に 仕様●測定範囲(°):±180.0●最小読取値(°) :0.1●読取精度(°):±0.2●繰返し精度(°):0.1●電源:単4形乾電池x1(別売)●マグネット数(個):3 アズワン品番65-2724-41 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.29MB)
注意
※読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、CE(EU)での認証となります。
※無線通信距離:10m以内
※使用温度範囲:5-45℃
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする