WMB-100G マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機) 75878417 WMB-100G マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機) 75878417

マグネットベース ロックタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75878417 品番 WMB-100G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。
ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
アリ溝取付が可能です。

用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様●ベース寸法(mm):50×75×55●吸着力(N):1000●ステム取付(mm):Φ6、Φ8●主柱取付ねじ:M8×P1.25●アリ溝:可 アズワン品番65-2726-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする