ステンレスシクネスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9枚) 仕様●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(mm):150●リーフ厚(mm):0.04-0.30●厚さの許容差0.01-0.06(mm):±0.005●厚さの許容差0.07-0.10(mm):±0.005●厚さの許容差0.11-0.35(mm):±0.015 注文コード75878444 品番S172MC
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定に 仕様●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(mm):150●リーフ厚(mm):0.04-0.30●厚さの許容差0.01-0.06(mm):±0.005●厚さの許容差0.07-0.10(mm):±0.005●厚さの許容差0.11-0.35(mm):±0.015 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする