曜日別特売
FL6W ネオルミスーパー 6W形 三菱電機 75878485

ネオルミスーパー 6W形

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75878485品番FL6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370

一般照明用として広く使用されている蛍光灯です。

種別6W形白色質量(g)22管径(Φmm)15.5口金G5点灯形グロースタート形全光束(Lm)240定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6平均演色評価数(Ra)61管長(mm)210.5色温度(K)4200電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75878485
2017-12-05
用途: 郵便ポストの外灯の取替

このサイズは10本入りとか箱単位の販売が多い中、ばら売りがあり安いのでリピート買いです。いままで発色など問題はありません。
欲を言えば、このサイズの取替用LED蛍光管があればそちらに交換したいです。

対象商品 : 75878494
2017-06-04
用途: 車内灯の交換時
有限会社OSS自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品で調べたら3本分の値段位します いろいろ調べ買いに行く事等考慮してみたら全然安いと思います

対象商品 : 75878485
2015-09-18
用途: 設備照明
ASTI株式会社

必要数が1本のため、ばら売りはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする