SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の シクネスゲージ
シクネスゲージ リーフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75878496
品番
S075-007
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途
隙間測定に
材質
SK85(炭素工具鋼)
硬度
HV350以上
リーフ長さ(mm)
75
厚さ許容差(mm)
±0.01
アズワン品番
65-2725-47
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーフ厚(mm)
0.07
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。