ステンレスシクネスゲージ リーフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(mm):100●リーフ厚(mm):0.04●厚さの許容差(mm):±0.005 注文コード75878706 品番SS-100-004
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定に 仕様●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(mm):100●リーフ厚(mm):0.04●厚さの許容差(mm):±0.005 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする