SK(新潟精機)
ステンレスシクネスゲージ リーフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
仕様
●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(mm):100●リーフ厚(mm):0.05●厚さの許容差(mm):±0.005
注文コード
75878715
品番
SS-100-005
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途
隙間測定に
仕様
●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(mm):100●リーフ厚(mm):0.05●厚さの許容差(mm):±0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応