SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の コンベックス・巻尺・距離測定
SK(新潟精機)の コンベックス
SK(新潟精機)の フリー式コンベックス
サークルメジャー 快段目盛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●測定範囲【直径】(mm):Φ700-1100●測定範囲【円周】(mm):2190-3460●長さの許容差(mm):±0.25●テープ幅(mm):16●読取部寸法(mm):25×130
注文コード
75879108
品番
CJU-3460BKD
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
ブラックタイプなので見やすいです。
円周と直径を同時に測定可能です。
用途
大径部品の円周、直径測定に
仕様
●測定範囲【直径】(mm):Φ700-1100●測定範囲【円周】(mm):2190-3460●長さの許容差(mm):±0.25●テープ幅(mm):16●読取部寸法(mm):25×130