サークルメジャー 快段目盛

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●測定範囲【直径】(mm):Φ1100-1500●測定範囲【円周】(mm):3450-4720●長さの許容差(mm):±0.30●テープ幅(mm):16●読取部寸法(mm):25×130 注文コード75879117 品番CJU-4720BKD
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
ブラックタイプなので見やすいです。
円周と直径を同時に測定可能です。

用途大径部品の円周、直径測定に 仕様●測定範囲【直径】(mm):Φ1100-1500●測定範囲【円周】(mm):3450-4720●長さの許容差(mm):±0.30●テープ幅(mm):16●読取部寸法(mm):25×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする