スチールパラレル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様●サイズ(mm):10×20×150●真直度(μm):5●平行度(μm):5●硬度(HV):510-590 注文コード75879397 品番P-5
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

総焼入、精密研磨仕上です。
機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。
研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。
真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。

用途真直度、平行度の維持、検査補助具として 仕様●サイズ(mm):10×20×150●真直度(μm):5●平行度(μm):5●硬度(HV):510-590 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする