JR12V20W-KWF/GT ローボルトダイクロハロゲンランプ 三菱電機 75879492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローボルトダイクロハロゲンランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75879492品番JR12V20W-KWF/GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

ランプ前方への熱放射を抑えるダイクロイックミラーを採用。熱に敏感な商品の照明に適しています。
前面ガラスと、紫外放射を吸収する石英ガラスのランプを使用することにより、色あせなど被照射物の劣化を軽減します。

用途
店舗・商業施設のスポットライト、ダウンライト、間接照明などに適しています。
全長(mm)44質量(g)30種類ミラー付ローボルトハロゲン定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)20全光束(Lm)320(参考値)ビームの開き(°)36定格寿命(時間)4000ミラー径(Φmm)50色温度(K)3000最大光度(cd)760電球の種類ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35724796
2017-10-06
用途: 店内の照明用
サービス業

製造中止の商品の為近隣のショップになく探しておりました。
とても助かりました。TVコマーシャルで見ていたので検索させていただきました。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする