SK(新潟精機)
セラミック製コンパレータスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75879519
品番
WCC-80
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。
セラミック製の測定台は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途
ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
仕様
●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ダイヤルゲージ取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80
アズワン品番
65-2726-06