SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
ノギス検査セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
●熱膨張係数:11.5x10-6乗/K●断面寸法(mm):35{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}●寸法許容差100mm(μm):±1.20(差幅0.35)●寸法許容差200mm(μm):±2.00(差幅0.40)
注文コード
75879677
品番
CC-S-200
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ブロックゲージは2級相当品です。
専用のアルミケース付です。
仕様
●熱膨張係数:11.5x10-6乗/K●断面寸法(mm):35{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}●寸法許容差100mm(μm):±1.20(差幅0.35)●寸法許容差200mm(μm):±2.00(差幅0.40)
セット内容
ブロックゲージ(2級相当)100mm×1本、200mm×1本、専用ケース
用途
ノギスの精度検査用として
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※JCSS校正サービスおよび別注製作非対応品です。