ノギス検査セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様●熱膨張係数:11.5x10-6乗/K●断面寸法(mm):35{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}●寸法許容差150mm(μm):±1.60(差幅0.40)●寸法許容差300mm(μm):±2.80(差幅0.50) 注文コード75879686 品番CC-S-300
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ブロックゲージは2級相当品です。
専用のアルミケース付です。

仕様●熱膨張係数:11.5x10-6乗/K●断面寸法(mm):35{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}●寸法許容差150mm(μm):±1.60(差幅0.40)●寸法許容差300mm(μm):±2.80(差幅0.50) セット内容ブロックゲージ2級相当品 150mm、300mm 各1個 用途ノギスの精度検査用として RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JCSS校正サービスおよび別注製作非対応品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする