- 用途
- 屋内用
- セット内容
- (器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格消費電力(W)
- 41.9(200V時)
- 色温度(K)
- 6500
- 光源色
- 昼光色
- 仕様
- 階段通路誘導灯兼用形
- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
- 種別
- LEDライトユニット形ベースライト
- 形状
- 直付形笠付タイプ
- 材質/仕上
- 【本体】鋼板 / 白色塗装
- 質量(kg)
- (器具本体のみ)2.6
- 形
- 40
- タイプ
- 非常時LED一般出力タイプ
- シリーズ
- Myシリーズ
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 点灯方式
- 【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 156.8(200V時)
- 関連部品
- 連結金具REA48
- 認定番号
- 【型式】3CE-1089
- 明るさ(Lm)
- 4000
- 明るさ
- FHF32形x2灯器具 高出力相当
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- 非常灯評定番号
- LCLE-021
- 定格光束(lm)
- 6570
- 耐震性
- S2
- ライトユニット
- 省電力タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ