LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
階段通路誘導灯兼用形
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形笠付タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.6
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48
認定番号
【型式】3CE-1089
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LCLE-021
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全60種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
定格
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879731MY-HKR440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500昼光色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879740MY-HKR440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000電球色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879749MY-HKR440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000昼白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879758MY-HKR440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879767MY-HKR440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500温白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880431MY-HKR440500/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500昼光色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880440MY-HKR440500/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000電球色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880449MY-HKR440500/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000昼白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880458MY-HKR440500/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880467MY-HKR440500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500温白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880476MY-HKR450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880485MY-HKR450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880501MY-HKR450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880510MY-HKR450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880519MY-HKR450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880975MY-HKR450500/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880991MY-HKR450500/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881000MY-HKR450500/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881009MY-HKR450500/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881018MY-HKR450500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881131MY-HKR470500/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥107,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881140MY-HKR470500/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥107,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881149MY-HKR470500/N AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥107,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881158MY-HKR470500/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥107,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881167MY-HKR470500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥107,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881630MY-HKR470500/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥110,900
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881639MY-HKR470500/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥110,900
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881648MY-HKR470500/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥110,900
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881657MY-HKR470500/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥110,900
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881666MY-HKR470500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥110,900
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920385MY-HKR440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500昼光色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920401MY-HKR440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000電球色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920410MY-HKR440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000昼白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920419MY-HKR440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920428MY-HKR440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500温白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921085MY-HKR440500/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500昼光色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921101MY-HKR440500/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000電球色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921110MY-HKR440500/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000昼白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921119MY-HKR440500/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921128MY-HKR440500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500温白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921137MY-HKR450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921146MY-HKR450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921155MY-HKR450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921171MY-HKR450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921180MY-HKR450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921636MY-HKR450500/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921645MY-HKR450500/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921661MY-HKR450500/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921670MY-HKR450500/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921679MY-HKR450500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする