MY-HKR440500/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75879740

MY-HKR440500/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75879740
MY-HKR440500/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75879740
MY-HKR440500/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75879740

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプMY-HKR440500/L AHTN

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・色温度など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
41.9(200V時)
色温度(K)
3000
注文コード
75879740
品番
MY-HKR440500/L AHTN
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
41.9(200V時)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
仕様
階段通路誘導灯兼用形
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形笠付タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.6
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.3(200V時)
関連部品
連結金具REA48
認定番号
【型式】3CE-1089
明るさ(Lm)
4000
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LCLE-021
定格光束(lm)
6340
耐震性
S2
ライトユニット
省電力タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする