JLVC-30 ロングジョウノギス SK(新潟精機) 75879808 JLVC-30 ロングジョウノギス SK(新潟精機) 75879808

ロングジョウノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75879808 品番 JLVC-30
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。

タイプアナログ デプスバー 用途外側、内側、段差測定に 付属品アルミケース 仕様●最大測定長(mm):300●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.08 材質(本体)ステンレス 質量(g)1160 寸法H(mm)25 寸法F(mm)115 寸法D(mm)130 寸法E(mm)170 寸法C(mm)35 最大測定長(mm)300 本体寸法(mm)奥行15 寸法G(mm)53.5 本体高さ(mm)239(寸法B) 最大許容誤差(μm)±80 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)458(寸法A)
注意
※外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。
※ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする