SCDI-8S Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機) 75879869 SCDI-8S Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機) 75879869 SCDI-8S Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機) 75879869

Sラインシリンダゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●測定範囲(mm):6-8●測定子の有効ストローク(mm):0.5●広範囲精度(μm):3●繰返し精度(μm):0.5●換えロッド(mm):6、6.4、6.8、7、7.2、7.6、8●換えワッシャ(mm):無 注文コード75879869 品番SCDI-8S
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。
耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。
熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。
内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。

用途内径測定用に 仕様●測定範囲(mm):6-8●測定子の有効ストローク(mm):0.5●広範囲精度(μm):3●繰返し精度(μm):0.5●換えロッド(mm):6、6.4、6.8、7、7.2、7.6、8●換えワッシャ(mm):無
注意
※ダイヤルゲージ等の測定器は付属していません。
※各精度は、別売のダイヤルゲージを含みません。
※取付可能測定器ステム径(mm):Φ8
※取付可能ダイヤルゲージは、ステム根元から測定子までの長さが40mm以上を対象としています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする