DEI-127M デジタルインジケータ SK(新潟精機) 75879993

 

DEI-127M デジタルインジケータ SK(新潟精機) 75879993
DEI-127M デジタルインジケータ SK(新潟精機) 75879993
DEI-127M デジタルインジケータ SK(新潟精機) 75879993

デジタルインジケータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●測定範囲(mm):12.7●最小読取値(mm):0.001●最小表示値(mm):0.001●戻り誤差(μm):4●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):7●繰返し精密度(μm):2注文コード75879993品番DEI-127M
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
プリセット、ホールド、公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
ABC/INC切替機能付です。
アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。
スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):12.7●最小読取値(mm):0.001●最小表示値(mm):0.001●戻り誤差(μm):4●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):7●繰返し精密度(μm):2アズワン品番65-2725-93
注意
※全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする