GDCP-200AA 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機) 75880088 GDCP-200AA 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機) 75880088

穴ピッチ用デジタルノギス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75880088 品番 GDCP-200AA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) 用途穴の芯間寸法の測定に 仕様●測定範囲(mm):20-200●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●適用穴径(mm):Φ1.5-19.5 測定範囲(mm)20〜200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする