曜日別特売
GDCS-150SS デジタルケガキノギス SK(新潟精機) 75880124

 

GDCS-150SS デジタルケガキノギス SK(新潟精機) 75880124
GDCS-150SS デジタルケガキノギス SK(新潟精機) 75880124
GDCS-150SS デジタルケガキノギス SK(新潟精機) 75880124

デジタルケガキノギス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75880124品番GDCS-150SS
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途
外側測定、ケガキ作業に
タイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04アズワン品番65-2725-90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする