高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約8分)です。オートオン機能付です。