曜日別特売
DHG-60M デジタルSラインハイトゲージ SK(新潟精機) 75880386

 

DHG-60M デジタルSラインハイトゲージ SK(新潟精機) 75880386
DHG-60M デジタルSラインハイトゲージ SK(新潟精機) 75880386

デジタルSラインハイトゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様●測定範囲(mm):0-600●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●スライダ微動送り上下量(mm):6注文コード75880386品番DHG-60M
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。
専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
微動送り付です。
オートオフ機能付(約10分)です。

用途
金型、治工具の測定やケガキ作業に
タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-600●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●スライダ微動送り上下量(mm):6アズワン品番65-2724-69RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※データの送信には、別売の転送ケーブルが必要です。
※使用温度範囲(℃):10-40
※データ送信用接続ユニット:DTC-M1(有線)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする