携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75880779 品番DL-P300-A
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現

電源アルカリ乾電池付(単4×2個) 容量(mL)130 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154 本体質量(g)230(電池込み) 付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ ブルー 仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分 アズワン品番63-1282-13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする