Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 紙おむつ・排泄関連
Panasonic(パナソニック)の おしり洗浄用品
携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75880797
品番
DL-P300-K
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源
アルカリ乾電池付(単4×2個)
容量(mL)
130
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×380
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×154
本体質量(g)
230(電池込み)
付属品
ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ
色
ブラック
仕様
【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分
アズワン品番
63-1282-15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません