松岡
松岡の 救急・救助用品
松岡の 担架
松岡の 本体 担架
簡易担架 ベルカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75880919
品番
RB-180
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,468
販売価格(税別)
¥
15,880
バスケットに入れる
救護にも介護にも簡単に使用できる担架です。携帯が楽なコンパクトサイズで、収納袋付きです。持ち手が8か所で体重のある方でも楽に搬送が可能です。公的機関試験済です。
耐荷重(kg)
150
寸法(mm)
1800(±20)
横幅(mm)
520(±20)
質量(kg)
0.95
材質
表地/ナイロン(撥水)、裏地/ターポリン(防炎・防水)、収納袋/ナイロンタフタ、フレームベルト/ポリプロピレン(PP)
アズワン品番
63-3360-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000