30050002 緊急用簡易担架レスキューボード 安達紙器 75880928 30050002 緊急用簡易担架レスキューボード 安達紙器 75880928 30050002 緊急用簡易担架レスキューボード 安達紙器 75880928

緊急用簡易担架レスキューボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75880928 品番30050002
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽量で収納や持ち運びに便利な紙製特殊繊維ボードです。大人の体重にびくともせず、雨をはじき、人に優しい温かみのある材質です。廃棄する時にも再生紙原料として利用でき、また埋設した場合にはやがて土に戻ります。

耐荷重(kg)約500 使用時寸法(mm)約1800×730×2.4 収納時寸法(mm)約365×730×60 質量(kg)約3.5 タイプ5折タイプ アズワン品番63-3400-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする