DT-C1000 ダイエットトレーナーコア フジ医療器 75880937 DT-C1000 ダイエットトレーナーコア フジ医療器 75880937

ダイエットトレーナーコア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75880937 品番DT-C1000
参考基準価格(税別)¥394,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

1秒間に3〜60回という業務用レベルの幅広い音波振動を緻密にコントロールし、気になる部位に刺激を与えられます。固くなった筋肉や関節などを音波振動でゆるめ、全身のリラクゼーション・ストレッチ効果を与えます。

設定範囲【手動モードの音波】3Hz(最小)〜60Hz(最大) 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 消費電力320W(無負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約675×835×1360 本体質量(kg)約55 付属品専用敷きマット、ネジ・工具 アズワン品番63-5610-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする