RA-4A02 スクープストレッチャー プロシェア(ナビス/アズワン) 75881025

RA-4A02 スクープストレッチャー プロシェア(ナビス/アズワン) 75881025
RA-4A02 スクープストレッチャー プロシェア(ナビス/アズワン) 75881025
RA-4A02 スクープストレッチャー プロシェア(ナビス/アズワン) 75881025

スクープストレッチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード75881025品番RA-4A02
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

すくい上げ構造で二次障害のリスクを低減可能付属の安全固定ベルトで傷病者をしっかりと固定できます。すくい上げ構造のため、脊椎・頚椎損傷の可能性がある傷病者の収容に効果的です。傷病者の動きを最小限に抑えることが可能で、移し替えも容易に行えます。長さを3段階に調節でき、傷病者の体型に合わせることができます。2つ折りにすることが出来るため、コンパクトに収納が可能です。

耐荷重(kg)159寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×2000×70質量(kg)8.3材質本体/アルミニウム合金・PE(ポリエチレン)、ベルト/ナイロン折りたたみ寸法(mm)1210×420×100付属品固定ベルトアズワン品番7-7702-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする