ABLOY(アブロイ)
南京錠 PL330
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75881172
品番
PL330N/100
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×43.1×22
材質
(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)
真鍮
径(Φmm)
8
仕上
クローム
シリンダー
プロテック
ロック
キー式
材質(吊)
硬化ボロン鋼