king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の PCアクセサリー
king(撮影・写真用品)の PCバッグ/キャリングバッグ
king(撮影・写真用品)の PCインナーケース
タブレットクッションケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75881217
品番
PCタブレットクッションケース
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
12インチまでのタブレット、ノートPCに対応しており、ランドセルに入れて持ち運びができます!
GIGAスク対応で名札ポケット付き。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×20×325
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×305×15
材質
ポリエステル
タイプ
収納フラップタイプ
対応インチサイズ
12インチまで
仕様
名札ポケットあり