曜日別特売
1651014 SZ-G Arai(アライ) 75881294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ-G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75881294品番1651014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

大きさ・重さを変えることなくスネル2010規格をクリアする実力。
強靭なPB-cLc帽体と、アライ独自の多段階発泡ライナー。ヘルメットの重要な2つの要素を極限まで練り上げることによって、重量増加を抑えた、コンパクトなフォルムを実現。
コンパクト&シンプルで安心感と安全性を融合。
強度と静粛性を向上させたフォルム。強固で頑丈なヘルメットでありながらも、スムーズな脱ぎ被りを可能にしました。
操作性を向上させたコンパクトで強力なベンチレーションを搭載。
フラッシュサーフェイス設計で空気抵抗・風きり音を低減。
固定式内装ならではの安心感をもたらす優れたフィット感と装着感。

サイズXLグラスホワイト規格スネルM2010・JIS寸法(cm)61~62内装固定式ハイフィッティング内装(オプションにてイヤーカップ調節可能‐特許)シールドスーパーアドシスZRタイプ/ライトスモーク色シールド/LRS標準装備(特許)帽体PB-cLc(ペリフェラリー・ベルテッド・コンプレックス・ラミネート・コンストラクション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする