JPS
JPSの 鋼製小物
JPSの 穿刺針・生検針
JPSセイフティスタッド(チタンロング)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75881488
品番
R200TLY
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
金属アレルギーの方にも安心な純チタン処理医療用ステンレス製。
種類
エントウ・ゴールド
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より10年
一般的名称
(薬事)単回使用穿孔器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227ADBZX00191000
松吉医科器械コード
24-5205-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高