JPS
JPSの 鋼製小物
JPSの 穿刺針・生検針
セイフティスタッド(医療用ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75881664
品番
R204WL
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
医療用ステンレス。
材質
医療用ステンレス
種類
ダイヤモンド/ロング
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より10年
一般的名称
(薬事)単回使用穿孔器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227ADBZX00191000
松吉医科器械コード
24-5205-18
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高