アトムメディカル
アトムメディカルの 処置・手術
アトムメディカルの 酸素投与
アトムメディカルの 酸素カニューラ・チューブ
キウイオムニカップC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
75882513
品番
16037
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ポンプ一体型のディスポ娩出吸引カップです。
超薄型で、帝王切開術時に狭い子宮腔内へ容易に挿入できます。
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)手動式分娩用吸引器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22400BZX00509000
松吉医科器械コード
23-7403-13
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650