イズモヘルス
イズモヘルスの 処置・手術
イズモヘルスの カテーテル
イズモヘルスの 導尿・尿道カテーテル
ネラトンカテーテル(A型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本(12本)
注文コード
75882924
品番
H-ANA103N
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
天然ゴム製の導尿用カテーテル
穴数
先穴1穴
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:20600BZZ01067000
一般的名称
(薬事)ネラトンカテーテル
松吉医科器械コード
07-2605-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低