コンファウロシステムV精密尿量計付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5セット) 注文コード 75883588 品番 806621410
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カテーテル留置に必要な消耗品・器具などをトレイ内に収納したキットです。尿量計部の容量は350mlあり、術中、術後の時間尿測定が容易にできます。
クローズドシステムの採用により尿路感染防止に有効です。
採尿バッグは排出時に片手で作業できるコックハンドル式。
EOG滅菌済。

サイズ14FR 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より2年11ヶ月 一般的名称(薬事)泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 松吉医科器械コード24-8579-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする