オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 手袋・マスク・感染予防
オカモト[安全靴・作業靴]の 手袋 医療・検査用
ソフトタッチフィット(ドライ) 未滅菌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1個×144個)
注文コード
75883859
品番
OM-1100
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プローブ先端にジャストフィットするオーダーメイド風仕様。
薄くて丈夫なラテックス製。
未滅菌。
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)人体開口部用超音波プローブカバー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01432000
松吉医科器械コード
20-2660-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低