オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 手袋・マスク・感染予防
オカモト[安全靴・作業靴]の 手袋 医療・検査用
ソフトタッチ ポリウレタン(未滅菌)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
注文コード
75883877
品番
OM-1450
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
非ラテックスのポリウレタン製です。
ウェットタイプ。
未滅菌。
材質
ポリウレタン
一般的名称
(薬事)人体開口部用超音波プローブカバー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230ABBZX00069000
松吉医科器械コード
24-8540-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低