オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 体温計
オムロンヘルスケアの わき式体温計
電子体温計けんおんくん(病院用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75883886
品番
MC-1600W-HPS
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
わき下用。
防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容
収納ケース(6本セット用)
測定範囲(℃)
32.0〜42.0
一般的名称
(薬事)電子体温計
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223AGBZX00181000
松吉医科器械コード
23-7196-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器