オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの リハビリ・生活補助
オムロンヘルスケアの 補聴器・集音器
オムロンヘルスケアの 本体 補聴器・集音器
補聴器イヤメイトデジタル AK-10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75883895
品番
AK-10
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
39,980
バスケットに入れる
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。
ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能付。
セット内容
イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ
連続使用時間(時間)
約155
一般的名称
(薬事)デジタル式補聴器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AABZX00056000
松吉医科器械コード
24-5387-00
医薬品医療機器等法
管理医療機器(補聴器)