貝印
貝印の 鋼製小物
貝印の メス・カッター・ナイフ
KAIコーティングスカルペル(一般用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
75883983
品番
S521-A
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
低摩擦コーティングにより切れ味が向上。
コーティングにより脂肪の付着が低減され、優れた切れ味が持続します。
ディスポーザブルタイプ。
EOG滅菌済。
サイズ
No.21
材質
メス:ステンレス鋼
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用メス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219ABBZX00073000
松吉医科器械コード
23-7020-06
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高